イタミアート
啓発 のぼり旗
(1件のレビュー)
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
テトロンポンジ
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26635796
0310100IN
飲酒運転厳禁
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
26635805
0310101IN
飲酒運転撲滅キャンペーン
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26635814
0310150IN
ゴミは各自で持ち帰りましょう
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください