イタミアート
災害応援 のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
テトロンポンジ
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26639908
0500001IN
がんばろう日本(赤)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26639917
0500002IN
がんばろう日本(白)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26639926
0500003IN
がんばろう日本(黄)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26639935
0500004IN
東北応援フェア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26639944
0500005IN
東北応援メニュー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26639953
0500006IN
災害義援金受付
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26639962
0500015IN
節電営業中(黄)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26639978
0500016IN
節電営業中(青)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください