曜日別特売

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)標準乾電池型

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)標準乾電池型 - スイデン

電気さく本体は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3,000m
3電源使える高機能標準モデル
購入時は乾電池ですぐご使用頂けます。
乾電池(単一×8個) (単一アルカリ乾電池(8個)は本体付属)
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続

仕様稼働日数(半日)50日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、単1アルカリ乾電池 8個材質ASA質量(kg)2.6出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×395×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、DC12Vバッテリー(40B19)、AC100V(屋内使用のみ)内容量1台
注意
※ソーラーパネルのご使用できません。ソーラータイプのSEF-100Sをお買い求め下さい。
※稼働日数は、使用電源アルカリ乾電池を使用時です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
26711642SEF-100-B
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
¥43,700
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする