曜日別特売

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ - スイデン
(3件のレビュー)

電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続

仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バッテリー使用時につきましてはSバッテリー専用となります。
※稼働日数は、使用電源アルカリ乾電池を使用時です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26711947SEF-100-4W
28,250
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26711947
2021-05-29
用途: 畑の猪の電柵

安価で電池でもバッテリーでも使用できるので気にいりました。

対象商品 : 26711947
2017-06-30
用途: いのしし侵入防止
ソフト整体深坂医療・福祉・介護関連業

いのししが来なくなった。取り付け設定が分かりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 26711947
2018-08-04
用途: 猪よけ

表面に外部電源表示があるが内部でソケットが電池用に外してある 表面にそのことを表示すべき

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする