TOKO(東洋計器興業)
一般圧力計(要部SUS316)
種類
汎用圧力計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
使用圧力範囲(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26711615
AT 3/8G 75× 1MPa
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~1
3/8G(PF)
気体、液体
¥
11,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください