曜日別特売

樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C

樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C - 黒田精工樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C - 黒田精工樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C - 黒田精工

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください

材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C内容量1本
関連資料:カタログ(1.1MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lt(mm)
寸法M(mm)
寸法P(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
外径d(Φmm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26712875PW1004GPR-0400A19361642227324.5きり28522107.8
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712884PW1004GPR-0600A19361642227324.5きり28522107.8
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712893PW1010GPR-0400A193616102227324.5きり28522107.8
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712902PW1010GPR-0600A193616102227324.5きり28522107.8
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712918PW1204GPR-0400A22391842833384.5きり315261210.0
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712927PW1204GPR-0800A22391842833384.5きり315261210.0
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712936PW1210GPR-0400A223918102833384.5きり31526129.6
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712945PW1210GPR-0800A223918102833384.5きり31526129.6
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712954PW1004GPL-0400A19361642227324.5きり28522107.8
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712963PW1004GPL-0600A19361642227324.5きり28522107.8
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする