曜日別特売

コーヒーマシン用除石灰剤

コーヒーマシン用除石灰剤 - デロンギコーヒーマシン用除石灰剤 - デロンギ
(4件のレビュー)

コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。
成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。
また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。

用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。方式エスプレッソ成分乳酸、水質量(g)250内容量1箱(100mL×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26747184DLSC200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 「モノタロウ」さんで除石灰剤を見つけ喜んでいます
cafe Ncraft飲食業

デロンギのコーヒーマシンに使用しています
2回分入っているので1本になれば買い足せるので
買い忘れがなく助かります

2022-09-26
用途: コーヒーマシンのメンテナンス
飲食業

モノタローさんのカタログで、見つけてこんな商品も取り扱いしてくださっている事に感謝しました。モノタローさんだと発注も安心です。これからも取り扱いをよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 26747184
2021-07-19
用途: デロンギの清掃
その他業種

なかなか商品が無かったのですが、モノタロウさんはいろいろなものが豊富で、よく使わさせてもらっています。簡単に清掃できました。

対象商品 : 26747184
2019-03-20
用途: デロンギのコーヒーマシンの内部洗浄
サービス業

1回分ずつになってるので使いやすかったです。
お品物もすぐに届きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする