曜日別特売

磁気バレル研磨機 ぴーぴかCRAFT

磁気バレル研磨機 ぴーぴかCRAFT - SUZUHO(鈴峯)

金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。

用途研磨作業回転数(min-1[r.p.m])1200・1450電源(V)単相100最大出力(W)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×160質量(kg)3.0付属品標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc研磨サイズ(mm)最大100研磨能力(g)約80(最大研磨量)寸法(幅W×高さH)(mm)105×90(桶)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26747665SPM-015Ⅱ
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする