グリップアッセンブリ

グリップアッセンブリ - マキタ
(3件のレビュー)
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26844247122428-38401 8416 8419B2 8420V
1,400
取扱い終了
26844746122575-0-
750
取扱い終了
26845184122821-1DF454D 123384-0
1,300
取扱い終了
26845202122822-9HP454D 123415-5
1,400
取扱い終了
26845288122878-2HR2300 HR2600 HR2601F HR2611F HR2631F
1,300
取扱い終了
26845403123023-26906
1,900
取扱い終了
26845543123056-78419B
1,500
取扱い終了
26845945125779-3BO5041
1,100
取扱い終了
26845988126130-0DF458D
1,300
取扱い終了
26845997126131-8HP458D
1,200
取扱い終了
26846085134715-8-
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26845945
2021-04-19
用途: 研磨機の補助ハンドル
株式会社ビー・エヌ

マキタ製研磨機を使用中で補助ハンドルが無かったので本体を押さえて使っていましたが左手も添えられ作業が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 26845997
2019-10-19
用途: ワカサギ釣り

ワカサギ釣りのときの、穴あけの時のドリルのトルクに耐える為に
使用しています。

対象商品 : 26844247
2020-01-07
用途: グラインダー用取っ手
農・林・水産業

適応サイズが表記していなかったけれども、多分適合するだろうと思い購入しました。実際にグラインダーに取り付けようとしましたが全くサイズが合わず無駄になりました。直径50mmが欲しかったが40mm程度しか拡がらない。カタログに、適応する機種の直径等の表記があれば私のような失敗をする購入者がいなくなると思います。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする