マキタ
フレキシブル砥石
金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。
塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。
溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
特に曲面の研削に最適です。
粒度
AC120
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
3
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
最高使用周速度(m/min)
4300
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26860067
A-01155
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください