マキタ
チップソー
適合機種
LG201
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26860173
A-05430
355
60
25.4
3
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26860182
A-05446
405
80
25.4
3
¥
30,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください