マキタ
研磨機用仕上砥石
粒度
GC5000Mg
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15.88
厚さ(mm)
50
適合機種
GL502、GL501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26860356
A-06828
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください