マキタ
ダブルスリット
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
適合機種
刃数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26864172
A-45995
216
25.4
216mm全機種
80
一般木材用
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26864188
A-46006
260
25.4
260mm全機種、LS1040F、LS1040
100
一般木材用
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26865816
A-48474
165
20
165mm全機種
60
アルミ用
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
26867313
A-50762
165
20
165mm全機種
64
一般木材用
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください