曜日別特売

研削砥石

研削砥石 - マキタ研削砥石 - マキタ研削砥石 - マキタ研削砥石 - マキタ研削砥石 - マキタ研削砥石 - マキタ
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※A-47195はノコ刃等の薄刃研磨用です。使用時には別販売のスリーブAL00000001 が必要です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26865484A-614226020515.8819WA
4,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
55288923A-6139112015012.716GC
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
56569433A-613633615012.716A
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62788942A-613796015012.716A
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68856935A-614003620515.8819A
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856944A-614166020515.8819A
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
26865037A-471733615012.716A
1,900
取扱い終了
代替品有
26865046A-471896015012.716A
1,900
取扱い終了
代替品有
26865064A-4720412015012.716GC
2,000
取扱い終了
代替品有
26865098A-472323620515.8819A
3,000
取扱い終了
代替品有
26865107A-472486020515.8819A
3,000
取扱い終了
代替品有
26865475A-478186015012.716WA
2,000
取扱い終了
代替品有
26865055A-471956015012.76.4A
1,500
取扱い終了
26865116A-4725412020515.8819GC
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26865037A-4717356569433A-61363A-47173 研削砥石 マキタ 56569433研削砥石マキタ1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26865046A-4718962788942A-61379A-47189 研削砥石 マキタ 62788942研削砥石マキタ1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26865064A-4720455288923A-61391A-47204 研削砥石 マキタ 55288923研削砥石マキタ1個
3,898
税込4,288
品番が変更になりました
26865098A-4723268856935A-61400A-47232 研削砥石 マキタ 68856935研削砥石マキタ1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26865107A-4724868856944A-61416A-47248 研削砥石 マキタ 68856944研削砥石マキタ1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26865475A-4781848952024A-61385A-47818 150mm両頭グラインダ砥石 マキタ 48952024150mm両頭グラインダ砥石マキタ1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: タイルの研磨
その他業種

以前の砥石(120番)より少し目の粗い砥石(150番)にしました。
削る速度は早くて良いのですが、消耗も早いのが在庫管理の上で要注意でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする