マキタ
充電用薄物金工チップソー
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
適合機種
充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D
刃数
46
鋸身厚(mm)
1.1
刃先厚(mm)
1.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26865195
A-47488
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください