マキタ
刃物研ぎ砥石
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
100
粒度
60
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2.5
適合機種
9500D、9500G
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26865247
A-47553
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください