マキタ
ダブルスリット
内径(Φmm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合機種
刃数
タイプ
鋸身厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26865843
A-48549
165
165mm全機種
72
高剛性タイプ
1.1
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26868178
A-52227
147
147mm全機種
52
一般木材用
1.0
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26868187
A-52233
147
147mm全機種
68
高剛性タイプ
1.0
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26865703
A-48197
125
電気125mm全機種
36
リフォーム用
1.0
¥
4,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください