曜日別特売

研削砥石(オフセット砥石)

研削砥石(オフセット砥石) - マキタ研削砥石(オフセット砥石) - マキタ研削砥石(オフセット砥石) - マキタ研削砥石(オフセット砥石) - マキタ研削砥石(オフセット砥石) - マキタ研削砥石(オフセット砥石) - マキタ研削砥石(オフセット砥石) - マキタ研削砥石(オフセット砥石) - マキタ
(1件のレビュー)

鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。

11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26865947A-487391箱(5枚)24P100154100mm各種ディスクグラインダ
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
26865956A-487511箱(5枚)36P100154100mm各種ディスクグラインダ
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
26865965A-487731箱(5枚)24P100156100mm各種ディスクグラインダ
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
26865974A-488261箱(20枚)24P100156100mm各種ディスクグラインダ
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
26865983A-488321箱(5枚)36P100156100mm各種ディスクグラインダ
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
26865992A-488481箱(20枚)36P100156100mm各種ディスクグラインダ
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
26866008A-488541箱(5枚)24P125226125mm各種ディスクグラインダ
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
26866017A-488601箱(5枚)36P125226125mm各種ディスクグラインダ
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
26866026A-488761箱(5枚)24P1502269566C/CV、GA6010、GA6021C、9006、9016B、9206
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
26866035A-488821箱(5枚)36P1502269566C/CV、GA6010、GA6021C、9006、9016B、9206
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
26866044A-488981箱(5枚)24P180226GA7011C、GA7020、GA7061F、9040L、9047L、9077SL、9617L
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26866008
2018-07-26
用途: アングル等の荒削り
株式会社プラスタラーイシカワ

計も大きいので、削る早さも早く、作業効率も良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする