マキタ
石こうボード用(薄刃)
薄刃+ 特殊コーティングでクリーン&軽快な切断。
鋸身厚(mm)
0.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃先厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26866403
A-49389
100
32
20
1.05
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26866412
A-49395
125
40
20
1.05
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください