マキタ
硬質窯業系サイディング用
超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。
内径(Φmm)
20
適合材
サイディング
鋸身厚(mm)
1.0
刃先厚(mm)
1.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26866762
A-50061
100
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26866778
A-50083
125
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください