マキタ
タフソケットビットDX
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。
別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
113
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
適合ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26868415
A-52722
TS131D、TS141D
6.5
10
16
M6
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26868424
A-52738
TS131D、TS141D
7.5
12
18
M8
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26868433
A-52744
TS131D、TS141D
8
13
19
M8
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26868442
A-52750
TS131D、TS141D
8
14
20
M8
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26868458
A-52766
6963SPK
9
17
23
M10
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26868467
A-52772
TD110D、TD090D、TD061D、TL060D、TL061D
10
19
25
M12
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26868476
A-52788
6955、TD134D、TD136D、TD138D、TD146D、TD149D、TP131D、TP141D、TP140D(TD131D・TD133D・TD145D・TP130D)
11
21
28
M14
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26868485
A-52794
TD160D、TD170D、TD137D、TD147D、TD148D、TD0220
13
24
32
M16
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください