マキタ
段付きタフビット
トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持!
ネジの頭全体が見易く、作業性が良い!
タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!
適合機種
(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端サイズ
全長(mm)
軸径(Φmm)
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26871127
A-57445
1箱(6本)
+No.2
120
5.5
片頭
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
26871136
A-57451
1箱(3本)
+No.1
65
5.5
片頭
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
26871145
A-57467
1箱(3本)
+No.1
100
5.5
片頭
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26871154
A-57473
1箱(3本)
+No.2
65
5.5
片頭
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
26871163
A-57489
1箱(3本)
+No.2
85
5.5
片頭
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
26871172
A-57495
1箱(3本)
+No.2
100
5.5
片頭
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
26871188
A-57504
1箱(3本)
+No.2
120
5.5
片頭
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26871197
A-57510
1箱(6本)
+No.2
65
5.5
片頭
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26871206
A-57526
1箱(6本)
+No.2
85
5.5
片頭
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26871215
A-57532
1箱(6本)
+No.2
100
5.5
片頭
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください