メンズスラックス 252

メンズスラックス 252 - KAZEN

ツータック(脇ゴム)ストレッチのきいた素材の特性を生かして適度にシェイプされた腰高・足長のトレンド美脚シルエット。【素材】アレニエ[ポリエステル100% マックスペック加工(制菌) エバレット加工(吸汗・防汚)]

股下(cm)90(フリー)材質アレニエ[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚性別メンズ内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756564252-21サックスS
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756582252-21サックスM
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756598252-21サックスL
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756607252-21サックスLL
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756616252-21サックス3L
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756625252-21サックス4L
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756634252-21サックス5L
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756652252-28ネイビーS
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756677252-28ネイビーM
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756695252-28ネイビーL
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756713252-28ネイビーLL
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756738252-28ネイビー3L
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756756252-28ネイビー4L
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756774252-28ネイビー5L
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする