宮島化学工業
スカイテープ
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。
鮮やかなカラーで色分けにも
全6種類を絞り込む
長さ(m)
500
約500
色
選択してください
オレンジ
スカイブルー
ピンク
紫
若草
黒
内容量
1個
1巻
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763318
HE506
1巻
50
500
ポリエチレン(PE)
紫
480
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
26763327
HE507
1巻
50
500
ポリエチレン(PE)
ピンク
480
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
26763336
HE508
1巻
50
500
ポリエチレン(PE)
スカイブルー
480
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
26763345
HE509
1巻
50
500
ポリエチレン(PE)
オレンジ
480
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
26763354
HE512
1巻
50
500
ポリエチレン(PE)
若草
480
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
51702877
HE515
1個
-
約500
ポリプロピレン
黒
-
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください