宮島化学工業
重梱包用 はぜコード
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少なくバラけず滑らない
仕様
表面溶着平紐
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763397
SC120
12
120
ポリプロピレン
白
1400
ポリ袋入り
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください