宮島化学工業
PPテープ
柔らかく軽いため、作業効率がよい
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない
コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763406
CT041
50
400
ポリプロピレン
白
280
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
26763424
TT005
50
200
ポリプロピレン
緑
140
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
26763415
HT100
-
700
ポリプロピレン
白
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください