宮島化学工業
強力太幅ひも
柔らかく軽いため、作業効率が良い
幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません
仕様
平紐
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763467
HC125
120
250
ポリプロピレン
白
320
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
419
¥461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください