宮島化学工業
PPロープ
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、
縛りやすく、手が痛くならない
溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763503
CR021
1巻
3
80
ポリプロピレン
白
140
2本撚り
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
26763512
CR051
1巻
5
80
ポリプロピレン
白
240
3本撚り
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
26763528
CR052
1巻
5
80
ポリプロピレン
青
240
3本撚り
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
26763537
CR053
1巻
5
80
ポリプロピレン
赤
240
3本撚り
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
26763546
CR054
1巻
5
80
ポリプロピレン
黄
240
3本撚り
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
26763555
CR055
1巻
5
80
ポリプロピレン
緑
240
3本撚り
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
51702868
HR-031
1個
-
約100
ポリプロピレン
OD色(オリーブドラブ)
-
-
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58651979
HR-001
1箱(60巻)
-
50
ポリプロピレン
白
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58651988
HR-008
1箱(60巻)
-
50
ポリプロピレン
OD
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください