宮島化学工業
引越し荷造り用 PP便利ひも(極太)
柔らかく軽いため、作業効率が良い
幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763582
HC20015
200
150
ポリプロピレン(PP)
白
430
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください