宮島化学工業
PP細紐
細く撚ってあるので、細かい作業に最適
コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763634
BR030
1
240
ポリプロピレン(PP)
白
160
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
26763643
BR030B
1
240
ポリプロピレン(PP)
青
160
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください