宮島化学工業
Smart玉巻紐
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。
縛りやすく、手が痛くならない
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
210
長さ(m)
300
太さ(Φmm)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(g)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763695
ES301
300
50
210
ポリプロピレン(PP)
白
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26763704
ES302
300
50
210
ポリプロピレン(PP)
青
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
26763713
ES303
300
50
210
ポリプロピレン(PP)
赤
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26763722
ES304
300
50
210
ポリプロピレン(PP)
黄
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26763738
ES305
300
50
210
ポリプロピレン(PP)
緑
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください