宮島化学工業
綿糸(玉巻)
ホビーに最適、調理糸としても使えます
無芯巻きで使いやすい
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763923
Y008
0.8
250
綿
生成
100
オープン
¥
679
¥747
(税込)
当日出荷
26763932
Y009
1.4
130
綿
生成
135
オープン
¥
729
¥802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください