曜日別特売

片面ダンボール

片面ダンボール - 宮島化学工業
(1件のレビュー)

ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。
自由にカットして使いやすいロールタイプ

色
クラフト
加工
ラミネート
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26764316PO16ダンボール紙10005約5
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26764316
2017-12-18
用途: 梱包用
その他業種

大きな脚立を運ぶのに、角をぶつけないようガードがわりに買いました。柔らかく使い勝手がいいだろうと思いましたが、案外巻方向以外には作業勝手が悪く、またい意外とすぐなくなりました。やっぱりスポンジのほうがいいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする