FSC クレダン 巻きダンボール

FSC クレダン 巻きダンボール - TANAX(タナックス)[梱包用品]FSC クレダン 巻きダンボール - TANAX(タナックス)[梱包用品]FSC クレダン 巻きダンボール - TANAX(タナックス)[梱包用品]FSC クレダン 巻きダンボール - TANAX(タナックス)[梱包用品]FSC クレダン 巻きダンボール - TANAX(タナックス)[梱包用品]

・FSC認証紙を使用。

用途
片面段ボールの為、折りやすく、切りやすい。異形や長尺梱包に最適です。
幅(mm)
900
長さ(m)
48
材質(表)
クラフト50g/m2
FSC認証
認定
FSC認証番号
C084665
内容量
1本
注意
※・ご使用時には手を切らないよう手袋等をご使用下さい。・紙製品の為、火気に注意してご使用下さい。・環境保護の為、外装梱包(ポリ入れ)はせず2m多く巻き外装保護しております。(商品48m+過巻2m)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
材質(裏)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03170829T2_900表面は柔らかい材質、段側は固めの材質を使った商品です。ライナー95g/m2
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03170838K401_900波が低く、薄くて包みやすい商品です。クラフト50g/m2
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03170847K4_900引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。クラフト50g/m2
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,550/税込¥1,705
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする