宮島化学工業
PPわら縄
二本より溶着ロープ
玉縄に似せた自然な色合い
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26764386
GG060
6
120
ポリプロピレン
グリーン
700
2本撚り
ポリ袋入り
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
26764395
GG061
6
120
ポリプロピレン
イエロー
700
2本撚り
ポリ袋入り
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください