曜日別特売

ソフトSカン 100

ソフトSカン 100 - カーボーイソフトSカン 100 - カーボーイソフトSカン 100 - カーボーイソフトSカン 100 - カーボーイソフトSカン 100 - カーボーイソフトSカン 100 - カーボーイソフトSカン 100 - カーボーイソフトSカン 100 - カーボーイ

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!

用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86223076SS101440-3223-
300
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
86223121SS102440-3231-
300
259
285(税込)
当日出荷
86223085SS103440-3240-
300
259
285(税込)
当日出荷
86223094SS104440-3258-
300
259
285(税込)
当日出荷
86223103SS105440-3266-
300
259
285(税込)
当日出荷
26764632SS-112822-9977イエロー
300
209
230(税込)
当日出荷
26764648SS-113822-9978オレンジ
300
209
230(税込)
当日出荷
86223112SS100440-3215ブラック
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする