カーボーイ
ソフトSカン 300
(1件のレビュー)
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
材質
スチール、NBR(発泡ゴム)
種類
Sカン
長さ(mm)
約305
幅(mm)
約70
厚さ(mm)
約8
使用荷重(kg)
約6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
長さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26764675
SS-116
約6
約305
ブラック
822-9981
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
26764684
SS-117
約6
約305
アイボリー
822-9982
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764693
SS-118
約6
約305
ブルー
822-9983
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764702
SS-119
約6
約305
グリーン
822-9984
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
26764718
SS-120
約6
約305
パープル
822-9985
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764727
SS-121
約6
約305
ピンク
822-9986
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764736
SS-122
約6
約305
イエロー
822-9987
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764745
SS-123
約6
約305
オレンジ
822-9988
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください