曜日別特売

ソフトSカン 180

ソフトSカン 180 - カーボーイソフトSカン 180 - カーボーイソフトSカン 180 - カーボーイソフトSカン 180 - カーボーイソフトSカン 180 - カーボーイソフトSカン 180 - カーボーイソフトSカン 180 - カーボーイソフトSカン 180 - カーボーイ
(1件のレビュー)

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!

用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約180幅(mm)約105厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26764754SS-124822-9989ブラック
520
479
527(税込)
当日出荷
26764763SS-125822-9990アイボリー
520
479
527(税込)
当日出荷
26764772SS-126822-9991ブルー
520
479
527(税込)
当日出荷
26764788SS-127822-9992グリーン
520
479
527(税込)
当日出荷
26764797SS-128822-9993パープル
520
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764806SS-129822-9994ピンク
520
479
527(税込)
当日出荷
26764815SS-130822-9995イエロー
520
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
26764824SS-131822-9996オレンジ
520
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 部品の整理
教育・研究機関

Sカンは入口幅も重要なので表示して欲しい。
メーカーのカタログで調べたがこのシリーズは入口幅43㎜・74㎜だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする