曜日別特売

きれいにはがせる すべり止めテープ

きれいにはがせる すべり止めテープ - カーボーイきれいにはがせる すべり止めテープ - カーボーイきれいにはがせる すべり止めテープ - カーボーイきれいにはがせる すべり止めテープ - カーボーイ
(1件のレビュー)

貼るだけですべり止め効果抜群です。
シールなので簡単に貼れます。
特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。
脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に

用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に主な用途滑り止め用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267649031321巻約502約2PVC発泡樹脂アクリル系屋内用
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
267649121331巻うす茶約502約2PVC発泡樹脂アクリル系屋内用
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
267649281341巻こげ茶約502約2PVC発泡樹脂アクリル系屋内用
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
248684561341ケース(60巻)こげ茶約502約2PVC発泡樹脂アクリル系屋内用
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
248684651321ケース(60巻)約502約2PVC発泡樹脂アクリル系屋内用
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
248684741331ケース(60巻)うす茶約502約2PVC発泡樹脂アクリル系屋内用
オープン38,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26764903
2020-04-27
用途: ダッシュボードマットのズレ止め
建設業・工事業

ホンダビートのダッシュボードマットのズレ止めに使いました。最初の位置が貼り付け位置がちょっとズレていましたが、剥がして位置調整出来ました。きれいにはがせて何度でも使えるところがよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする