曜日別特売

SCヒンジ 笠木用

SCヒンジ 笠木用 - BEST(ベスト)[金物]SCヒンジ 笠木用 - BEST(ベスト)[金物]SCヒンジ 笠木用 - BEST(ベスト)[金物]

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。

用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)20取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mmドア厚(mm)30~46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26767658#1600K
7,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする