曜日別特売

グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手

グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 - BEST(ベスト)[金物]グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 - BEST(ベスト)[金物]

大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。

用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース吊元右勝手材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mmドア厚(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26767703#1602CT-1
8,700
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする