曜日別特売

ラバトリーヒンジ 外開き用

ラバトリーヒンジ 外開き用 - BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジ 外開き用 - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。

用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)15タイプ外開き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)30~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26767843#601A-2
7,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26767843
2024-05-16
用途: トイレのブースヒンジに使用
東洋リビング株式会社

トイレのブースが閉まらなくなったので、内部のバネが切れたのかと思い、寸法を取り
モノタロウさんに無いか確認したら、同じ大きさのものがあったので購入。
丁番の厚さ等微妙に違いはありましたが、無事取り付きました。
最初、建入が曲っていましたが、出入りを調整して直りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする