曜日別特売

SKヒンジ 笠木用

SKヒンジ 笠木用 - BEST(ベスト)[金物]SKヒンジ 笠木用 - BEST(ベスト)[金物]

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。

用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂質量(kg)20取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mmドア厚(mm)30~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26767868#602K
6,400
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする