BEST[金物]
内開き用 表示付ボルト サテンクローム
用途
ラバトリーブース内開き
材質
黄銅
仕上
サテンクローム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
ドア厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26768078
#1612L-1-C
丸皿小ネジM4×30mm
30~40
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
26767886
#3612-11-C
丸皿小ネジM4×30mm
28~42
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
26767956
#3712-11-C
丸皿小んネジM4×30mm
28~42
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください