曜日別特売

内開き用 表示付ボルト 黄銅磨き

内開き用 表示付ボルト 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]内開き用 表示付ボルト 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。

用途ラバトリーブース内開き材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ丸皿小ネジM4×30mmドア厚(mm)30~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26768087#1612L-2-C
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする