BEST[金物]
内開き用 スライドボルト 黄銅磨き
ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。
用途
ラバトリーブース内開き
材質
黄銅
仕上
黄銅磨き
取付ねじ
皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26768193
#1621L-2
¥
6,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください