曜日別特売

表示付ボルト 外開き用

表示付ボルト 外開き用 - BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト 外開き用 - BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト 外開き用 - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。

用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアラインドア厚(mm)30~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26768342#1913
5,700
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26768342
2023-11-10
用途: トイレの鍵のメンテナンス

とてもしっかりした商品です。
使いやすいし
また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする