BEST[金物]
笠木戸当
(1件のレビュー)
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途
ラバトリーブース
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上
ホーニング
取付ねじ
なべタッピンネジ4×20mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26768875
#627-30-20
20
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
26768893
#627-30-40
40
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください