正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用

正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用 - BEST(ベスト)[金物]正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用 - BEST(ベスト)[金物]正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用 - BEST(ベスト)[金物]

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。

用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm吊元右勝手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26768936#624B-1
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする