BEST(ベスト)[金物]
正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用
ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途
ラバトリーブース外開き
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿タッピンネジ4×30mm
吊元
左勝手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26768954
#624B-2
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください